• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

HFPAD 3R-65-T18-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 3375970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MODULAR-GRIP
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 3375970
EAN / GTIN 7291075426427
Número del fabricante 3375970
Número L L23920 1674

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 43.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 115 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 65 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.8 mm
  • Longitud total (OAL) 43.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos