HFPAD 3R-65-T18-JHP Adaptador para usinagem axial

N.º do artigo: 3375970
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3375970
EAN/GTIN 7291075426427
Número do fabricante 3375970
Número L L23920 1674

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para corte axial/torneamento, profundidade de corte, máx. (CDX) 18 mm, largura de corte (CW) 3 mm, comprimento total (OAL) 43,5 mm

Característica:

Diâmetro axial máximo de penetração (DAXX) 115 mm Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 65 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 18 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura de corte (CW) 3 mm Largura funcional (WF) 4,8 mm Comprimento total (OAL) 43,5 mm