HFPAD 3R-65-T18-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3375970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3375970
EAN / GTIN 7291075426427
Gyártó száma 3375970
L-szám L23920 1674

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 43,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 115 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 65 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 43,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése