MM GRT-095-T06 Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral para Cabezas de Fresado de Ranuras Intercambiables

Número de artículo: 2800994
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800994
EAN / GTIN 7291075118650
Número del fabricante 2800994
Número L L24070 19

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.52 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.52 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud total (OAL) 80 mm