Plato de torno de tres mordazas, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm

Número de artículo: 312911 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-4
Material Acero
⌀ exterior A 80 mm
Paso E 16 mm
Altura sin mordazas H1 44 mm
Altura con mordazas H2 57 mm
⌀ de centrado B 56 mm
Profundidad de centraje C 3 mm
Peso 1,5 kg
Velocidad de giro máxima 7.000 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto Plato plano espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 312911 80
EAN / GTIN 4062406154561
Número del fabricante 312911 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de fundición o de acero.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales n.°312971312986.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Plato de torno accionado manualmente con corona planoespiral.
  • Sujeción concéntrica de piezas de trabajo en el torno y otras máquinas herramienta apropiadas.
  • Solo se puede emplear en combinación con mordazas adicionales n.° de artículo 312971312991.
  • N.° de artículo 312906 y 312911: Asiento cilíndrico de centraje según ISO 702-4.
  • Número de artículo 312931: Para cabezal de husillo según ISO 702-3 con espárragos y tuercas con collar.
  • Sujetar la pieza de trabajo solo si el plato de torno está atornillado a brida o a husillo de máquina.
  • Mover la planoespiral solo con la llave de apriete de seguridad suministrada.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar como portaherramientas de pinza, accesorio de elevación o equipo elevador.
  • No sujetar piezas de trabajo cuadradas.
  • No utilizar si las mordazas o los platos de torno presentan grietas o daños de otro tipo.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • No usar con martillo.
  • No sobrepasar las gamas de sujeción de las mordazas.
  • No sujetar piezas de trabajo largas sin apoyo adicional.
  • No hacer funcionar con la llave de apriete insertada.
  • No sobrepasar el número de revoluciones grabado en el instrumento de sujeción.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.