• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Tuerca de apriete ER interior, Para ER: 16

Número de artículo: 309621 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannmutter innenliegend, für ER: 16
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 19 mm
Diámetro exterior D 24 mm
Altura total h 11 mm
Tamaño de rosca d M24×1
Paso de rosca P 1 mm
Tipo de producto Tuerca de apriete
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Par de apriete máximo 40 Nm
Norma DIN 6499D
Forma de tuerca Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Número del fabricante 309621 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Tuerca de apriete interior con rosca exterior.
Con hexágono SW 25.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER con rosca interior.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.º 309622; 309624; 309628; 309632.
Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.