Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tuerca de apriete ER High Speed, Para ER: 11

Número de artículo: 309610 11

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 309610 11
EAN / GTIN 4062406110031
Número del fabricante 309610 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y una fuerza de apriete elevada, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.
Hexagonal SW 17.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 − 309740.
Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.