Barra de mandrinar MINCUT, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 10/8mm

Número de artículo: 270420 10/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MINCUT
⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Desplazamiento central L3 7,4 mm
Ancho de función f1 1,4 mm
Longitud total L 102,5 mm
Refrigeración ⌀ d5 5 mm
ancho radial f2 4,5 mm
Longitud de la cabeza l2 12,5 mm
Radio R 3,8 mm
Denominación del fabricante MIFHR 10C-8
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Número del fabricante 2801522

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422270429.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MINCUT" Ver todos