MIFHR 12.7C-10 Barras para Plaquitas de Ranurado Frontal e Interior, Cajeado y Roscado

Número de artículo: 2801889
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie MINCUT
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Posibilidad de tronzado axial

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801889
EAN / GTIN 7291075263718
Número del fabricante 2801889
Número L L24140 83

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Longitud total (OAL) 3.543″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Ancho funcional (WF): 0.23″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.677″
  • Longitud total (OAL): 3.543″

Productos adecuados

De la misma serie "MINCUT" Ver todos