{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MINCUT | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 15 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Desplazamiento central L3 | 12,5 mm | |
Ancho de función f1 | 2,7 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Refrigeración ⌀ d5 | 8 mm | |
ancho radial f2 | 7,5 mm | |
Longitud de la cabeza l2 | 19 mm | |
Radio R | 10,3 mm | |
Quality Dress | MIFHR 16C-15 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 270420 16/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262421 | |
Número del fabricante | 3300264 |