{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ mínimo Dmín. | 8,5 mm | |
| Clase | IC908 | |
| Tamaño de plaquita ⌀ d | 8 mm | |
| Ancho de tronzado w | 1 mm | |
| Profundidad máxima de corte tmáx. | 1,4 mm | |
| Radio angular R | 0,05 mm | |
| WF | 4 mm | |
| Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Avance f Torneado | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
| Aplicación principal | UNI | |
| Condición de corte | continuo | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
| Avance f Ranurado | 0,01 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
| Serie | MINCUT | |
| Profundidad de cortep mín. | 0,05 | |
| Profundidad de cortep máx. | 0,5 | |
| Denominación del fabricante | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
| Número de artículo | 270422 1/8 | |
| EAN / GTIN | 7291075287042 | |
| Número del fabricante | 6405191 |