Inserto de corte MINCUT MEFL Radio completo, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1,6/8mm

Número de artículo: 270429 1,6/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase IC908
Tamaño de plaquita ⌀ d 8 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 5,5 mm
Radio angular R 0,8 mm
WF 2,7 mm
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 12,1 mm
Avance f Ranurado axial 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev.
Serie MINCUT
Denominación del fabricante MEFL 8-1.60-0.80 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Identificación y clasificación

Número de artículo 270429 1,6/8
EAN / GTIN 7291075359541
Número del fabricante 6410658

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.° 270420.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MINCUT" Ver todos