Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute HSK-T Con amortiguación de vibraciones, HSK-T 63, ⌀ mango/longitud útil L1: 16/64mm

Número de artículo: 265060 16/64
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango/longitud útil L1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Oscilación: amortiguado
  • Norma asiento: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 16 mm
Longitud de voladizo medida A 120 mm
Juego de tornillos de montaje 269026 1
Adaptador HSK-T 63
Oscilación amortiguado
Número de canales de refrigeración 3
Norma asiento ISO 26623-1; ISO 12164-3
Refrigeración interior
Serie Master Mute
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265060 16/64
EAN / GTIN 4069515026284
Número del fabricante 265060 16/64
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con interfaz modular, compatible con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Iscar).

Idóneo para:

Cabezales de corte GARANT Master Mute n.° 265100265377.

Nota:

La longitud útil se amplía en la longitud L del cabezal de corte correspondiente. Utilizar solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Mute" Ver todos