Tornillo ajuste, Tipo: 4

Número de artículo: 237613 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Con collar no
Longitud nominal L 18 mm
Tamaño de rosca d1 M10
Modelo Con punta
Perfil de accionamiento hexágono interior
Superficie negro
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 237613 4
EAN / GTIN 4062406370275
Número del fabricante 237613 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.
Con asiento n.º 237651 − 237656.

Idóneo para:

Cabezal de ajuste de precisión: 237600 HW63
237602 HW63