Plaquita de corte CCGT 09T302L

Número de artículo: 237697 CU3515
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    38,39 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    31,99 € / 1 Unidad
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 09T302L
Clase CU3515
Material de corte Cermet
Recubrimiento Sin revestimiento
Rompevirutas US
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para mandrinado de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Número del fabricante 237697 CU3515
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas rectificadas para trituración de viruta controlada en trabajos de taladrado de precisión con medida excedente reducida.
Universal, para un ámbito de aplicación amplio.