Alojamiento, BT 50, Unión: HW50

Número de artículo: 237656 HW50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW50
⌀ exterior 50 mm
Adaptador BT 50
Norma asiento JIS B6339
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud L 27 mm
Longitud de voladizo medida A 65 mm
Tipo de producto Asiento HW

Identificación y clasificación

Número de artículo 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Número del fabricante 237656 HW50