{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Codificación de punto de separación | ABS05000115 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Tamaño del asiento | 0500 | |
| Diámetro del mango DS | 50 mm | |
| Longitud vástago LS | 31 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 20 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 97 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,3 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO0602063N | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 112 mm | |
| Longitud útil L1 | 80 mm | |
| Longitud total L | 143 mm | |
| Peso | 510 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | 236603 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109181496 | |
| Número del fabricante | U44 52000 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |