{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Codificación de punto de separación | ABS05000115 | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0500 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 50 mm | |
| Longitud del mango | 31 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 20,5 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 101 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,35 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO07T2083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 07T208 20-... | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 116 mm | |
| Longitud útil | 84 mm | |
| Longitud total | 147 mm | |
| Peso | 510 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236603 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109181601 | |
| Número del fabricante | U44 52050 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |