{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Codificación de punto de separación | ABS06300115 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Tamaño del asiento | 0630 | |
| Diámetro del mango DS | 63 mm | |
| Longitud del mango LS | 38 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 45 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 208 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,87 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO1305083N | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 226 mm | |
| Longitud útil L1 | 180 mm | |
| Longitud total L | 264 mm | |
| Peso | 1.880 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | 236603 45 | |
| EAN / GTIN | 4047109222779 | |
| Número del fabricante | U44 64500 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |