Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 13-210

Número de artículo: 236553 13-210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    19,77 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    16,47 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
Denominación del fabricante 13-210
Forma básica forma cuadrangular
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 5,56 mm
Altura del filo de corte 2,38 mm
Diámetro de la placa de corte 5,56 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 8 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO SO0502044N; SOEX 050204
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Recubrimiento AlTiN
Clase BK7935
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia E
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación otros
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 1 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 236553 13-210
EAN / GTIN 4047109258310
Número del fabricante W83 13210.047935
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Descargas y documentos

Productos adecuados