• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W83: 13-030

Número de artículo: 236535 13-030
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    22,63 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    18,86 € / 1 unidad
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase BK8430
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Serie KUB Quatron®
Longitud del filo de corte l 5,56 mm
Altura del filo de corte 2,38 mm
Diámetro de la placa de corte d 5,56 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOEX 050204
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante BK8430
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia E
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Peso 1 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236535 13-030
EAN / GTIN 4047109199842
Número del fabricante W83 13030.048430
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
Al utilizar con KUB Quatron®, se deben reducir a la mitad los valores de avance.