• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de corte HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 9,2mm

Número de artículo: 231640 9,2
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7530
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Cantidad de cortes 2
Serie HiPer-Drill
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,91 mm
Longitud residual de reafilado 0 mm
Forma de rectificado A
Grosor de la inserción 3,24 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7530
Longitud de alcance A 8,4 mm
Longitud total L 4,9 mm
Longitud funcional 0 mm
Peso 2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 231640 9,2
EAN / GTIN 4045197709516
Número del fabricante 231640 9,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.