{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo máx. | 27,99 mm | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,01 mm | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Denominación del fabricante | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Diámetro del filo mín. | 27 mm | |
| Configurable | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Forma de rectificado | A | |
| Para el tamaño del elemento básico | 27 mm | |
| Material de corte | HW-P30 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7530 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | HB7530 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN4000-171 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231640 27-X | |
| EAN / GTIN | 4062406636180 | |
| Número del fabricante | 231640 27-X | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |