• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 13,2mm

Número de artículo: 231640 13,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7530
Para el tamaño del elemento básico 13 mm
Diámetro del filo mín. D 13,2 mm
Diámetro del filo máx. 13,2 mm
Intervalo, posibilidad de configuración 0 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Cantidad de cortes 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie HiPer Drill
Denominación del fabricante HiPer-Drill Schneideinsatz
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,73 mm
Longitud residual de reafilado 0 mm
Forma de rectificado A
Grosor de la inserción 4,7 mm
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HW-P30
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7530
Grosor de la inserción T 4,7 mm
Longitud de alcance A 11,9 mm
Longitud total L 11,9 mm
Longitud funcional 0 mm
Peso 5 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN4000-171
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231640 13,2
EAN / GTIN 4045197659309
Número del fabricante 231640 13,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.