{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | HiPer-Drill | |
| Denominación del fabricante | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Diámetro del filo mín. | 13,1 mm | |
| Configurable | no | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,71 mm | |
| Longitud residual de reafilado | 0 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Forma de rectificado | A | |
| Grosor de la inserción | 4,7 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 13 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HW-P30 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7530 | |
| Recubrimiento | AlTiN-Si | |
| Clase | HB7530 | |
| Grosor de la inserción | 4,7 mm | |
| Longitud de alcance | 11,9 mm | |
| Longitud total | 11,9 mm | |
| Longitud funcional | 0 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN4000-171 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231640 13,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197659293 | |
| Número del fabricante | 231640 13,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |