{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | HiPer Drill | |
| Oznaka proizvajalca | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Premer rezila min. | 19,7 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 4,08 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Kot konice | 135 stopinj | |
| Oblika brušenja | A | |
| Debelina rezalne plošče | 6,8 mm | |
| Za osnovni element velikosti | 19 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | HW-P30 | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7530 | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Zvrst | HB7530 | |
| Previsna dolžina | 17,7 mm | |
| Skupna dolžina | 17,7 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 0 mm | |
| Masa | 16 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN4000-171 | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | rezalni vložek za vrtanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Número de artículo | 231640 19,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197605887 | |
| Número del fabricante | 231640 19,7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |