Inserto de corte HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 15,3mm

Número de artículo: 231640 15,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
352 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie HiPer Drill
Denominación del fabricante HiPer-Drill Schneideinsatz
Diámetro del filo mín. 15,3 mm
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,17 mm
Cantidad de cortes 2
Ángulo de punta 135 grados
Forma de rectificado A
Grosor de la inserción 5,4 mm
Para el tamaño del elemento básico 15 mm
Material de corte MD
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HW-P30
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7530
Recubrimiento AlTiN
Clase HB7530
Longitud de alcance 14,1 mm
Longitud total 14,1 mm
Longitud funcional 0 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN4000-171
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231640 15,3
EAN / GTIN 4045197659453
Número del fabricante 231640 15,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Productos adecuados