• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 25-Xmm

Número de artículo: 231640 25-X
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 3 unidades(es)
    235,91 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    196,59 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7530
Para el tamaño del elemento básico 25 mm
Diámetro del filo mín. D 25 mm
Diámetro del filo máx. 25,99 mm
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte HW-P30
Ángulo de punta 135 grados
Cantidad de cortes 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie HiPer Drill
Denominación del fabricante HiPer-Drill Schneideinsatz
Configurable
Forma de rectificado A
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7530
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN4000-171
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231640 25-X
EAN / GTIN 4062406636166
Número del fabricante 231640 25-X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.
Plazo de entrega: 10 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 unidades
Realización especial específica del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.