Fresas de punta esférica, Mango Weldon, Tipo: 1

Número de artículo: 216825 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
  • Fresas de punta esférica: hacia delante
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos Z 2
Forma del mango Mango Weldon
⌀ de mango Ds 20 mm
⌀ máximo 22 mm
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Fresas de punta esférica hacia delante
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 120 mm
radio mínimo 1 mm
radio máximo 2,5 mm
Plaquita de corte adecuada 216841 1 - 2,5
Tornillo para plaquita reversible 219879 1 (TX15; 3Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Número del fabricante 216825 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de radios convexos en componentes. El diseño delgado y compacto permite una gran variedad de aplicaciones y es especialmente adecuado para el uso en cavidades profundas.