{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ de corte DC | 63 mm | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Forma del mango | con taladro | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Escuadrado | |
| División de los cortes | desigual | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
| Longitud total Ltot | 40 mm | |
| ⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 214855 63/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197550163 | |
| Número del fabricante | 214855 63/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |