• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

División amplia GARANT Softcut® HSI 125/8 mm

Número de artículo: 214855 125/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 8
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Plaquita de corte adecuada SO.. 1205..
Juego tornillo para plaquita reversible 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214855 125/8
EAN / GTIN 4045197553379

Descripción

Ejecución:

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 8 mm.
Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra