Cabezal de taladrado y fresado radial, Whistle Notch/Weldon Ø20, 60.5520WNKRVL4IKDGL

Número de artículo: 192293
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Número de artículo 192293
Copiar
EAN / GTIN 4069739321158
Copiar
Número del fabricante 60.5520WNKRVL4IKDGL
Copiar
Fabricante EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT55, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.5520WNKRVL4IKDGL
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 5000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 20 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 122 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: Weldon Ø 20,0, Whistle Notch Ø 20,0
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos