• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Número de artículo: 139682 5X0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5×0,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0,5 mm
⌀ nominal DC 4,1 mm
Longitud de filo Lc 10,25 mm
Longitud del mango Ls 36 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
⌀ del cuello D1 5,5 mm
Valor de programación para avellanado L1 10,95 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 4
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,035 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 10,25 mm
Serie Master TM
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139682 5X0,5
EAN / GTIN 4045197957894
Número del fabricante 139682 5X0,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139682 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139682 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos