• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Rectificado de mangos, Tipo: HB

Número de artículo: 129100 HB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tiempo de procesamiento aprox. 4-6 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificado de mangos
Norma DIN 6535 HB

Identificación y clasificación

Número de artículo 129100 HB
EAN / GTIN 2050001113979

Descripción

Ejecución:

DIN 6535 HB: alta estabilidad y transmisión de energía segura

El vástago HB según DIN 6535 se caracteriza por su geometría básica cilíndrica con una superficie de sujeción aplanada paralela al eje. Esta superficie de sujeción evita que la herramienta se gire en el mandril de sujeción y garantiza una unión positiva segura. La superficie de sujeción está diseñada para el tornillo de sujeción de un mandril Weldon. El vástago HB muestra sus puntos fuertes especialmente en escenarios de mecanizado de alto rendimiento con fuerzas de corte altas.

Ventaja:

  • Alta fuerza de sujeción y sin torsión de la herramienta en el soporte
  • Ideal para aplicaciones de fresado y se puede utilizar también para aplicaciones de perforación
  • Compatible con mandriles Weldon para una transmisión de fuerza fiable
  • Transmisión del par de giro elevada

Recomendación:

El vástago HB es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una sujeción fija de la herramienta, como en el caso del desbaste o mecanizado de materiales duros. Las herramientas con vástago HB deben usarse en mandriles Weldon o de pinza de sujeción adecuados para garantizar un rendimiento óptimo.

Nota:

Los modelos HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Para HB, indicar adicionalmente n.º 129100HB.
Para HE, indicar adicionalmente n.º 129100HE.
No son aptas para conos de contracción térmica o de expansión hidráulica.

Descargas y documentos

Productos adecuados