{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master TM | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master TM Schaft-Gewindefraeset mit Senkstufe | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600100 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0060 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Longitud del mango | 36 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 6 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | 5,992 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Diámetro del filo | 4,1 mm | |
| Diámetro del cuello | 5,75 mm | |
| Longitud de filo | 10,25 mm | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 5 mm | |
| Diámetro nominal de la rosca, pulgadas | 0,197 pul | |
| Diámetro nominal de la rosca, fracción | 5/1 | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 4 grados | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| De la espiral | 48,071 mm | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 2×D en agujero ciego y pasante | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil total | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 22 mm | |
| Longitud útil | 10,25 mm | |
| Longitud total | 58 mm | |
| Longitud funcional | 58 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 30.000 min-1 | |
| Peso | 20 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 13 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa para roscar |
| Número de artículo | 139686 5X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263128731 | |
| Número del fabricante | 139686 5X0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |