{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Diámetro del filo Dc | 8,5 mm | |
| Paso de rosca | 1 mm | |
| Longitud de filo Lc | 20,5 mm | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Número de ranuras de sujeción | 6 | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud vástago LS | 45 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 2×D en agujero ciego y pasante | |
| Perfil total | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master TM | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | ZYL01200100 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro posición libre D1 | 10,5 mm | |
| Diámetro nominal de la rosca | 10 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 4 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 6 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 37 mm | |
| Longitud funcional | 82 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 13 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa para roscar | |
| Factor de corrección fz | 0,075 |
| Número de artículo | 139682 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197957931 | |
| Número del fabricante | 139682 10X1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |