Fresa de tres perfiles cilíndricos para roscar de MDI GARANT Master TM 2×D, AlTiN, G: G1/16

Número de artículo: 139631 G1/16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca G1/16
Recubrimiento AlTiN
Tipo de rosca G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0,91 mm
Pasos por pulgada 28
⌀ nominal DC 5,95 mm
Longitud de filo Lc 2,72 mm
Longitud del mango Ls 40,6 mm
Longitud de voladizo L1 15,95 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Número de dientes Z 6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,05 mm
Avance fz en PRFC 0,06 mm
Perfil de rosca Perfil total
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior Interior y exterior
Profundidad de rosca 15,95 mm
Tipo de producto Fresa para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 139631 G1/16
EAN / GTIN 4069515023665
Número del fabricante 139631 G1/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
190
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
45
Acero < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
PRFV
N
100
CFRP
N
100
Grafito
N
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de cortes. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta. Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas para roscar de varios dientes. Ranuras de enfriamiento axiales en el eje para una evacuación óptima de la viruta.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas). Apto para rosca interior y exterior.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139631 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139631 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos