Regulador de presión «FUTURA», con manómetro incluido, BG 1, G 3/8, 0, 5 - 16 bar

Número de artículo: 100012
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie FUTURA
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 52 mm
Anchura total 129 mm
Altura total 96 mm
Valor del flujo 2.500 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 16 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 3/8 pul
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 100012
EAN / GTIN 4047322190749
Número del fabricante 100012
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «FUTURA», con manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, rango de regulación 0, 5 - 16 bar. Regulador de presión de membrana con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Botón de control bloqueable y con cerradura.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Caudal: 2500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 25 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C