Sistema de engrase micro, Tipo: S

Número de artículo: 130100 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total Ltot 150 mm
Longitud de la carcasa con tobera L2 100 mm
⌀ de mango DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Tipo de producto Sistema de engrase micro

Identificación y clasificación

Número de artículo 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Número del fabricante 130100 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa VA estable con sistema de presión de 3 cámaras para una dosificación precisa.

Ventaja:

  • Manejo sumamente sencillo.
  • Sin necesidad del engrase manual, impreciso y engorroso.
  • Seguridad de proceso y vida útil de la herramienta más elevada.

Aplicación:

De aplicación horizontal y vertical en el centro de mecanizado. Para todos los aceites de corte para roscas hasta 570 mm2/s de viscosidad (ver n.º 084210 y 084220). El aceite se distribuye mecánicamente e hidráulicamente de forma exacta en la pared del agujero del núcleo. El empleo óptimo de cantidades de aceite mínimas mediante el sistema de engrase micro evita la influencia negativa sobre la consistencia de la emulsión. De este modo, evita la transformación a una emulsión considerablemente más cara con un elevado porcentaje de grasa que se requiere para los cortes de rosca con seguridad de proceso.

Volumen de suministro:

Sistema de engrase micro, cilindro principal tipo S, una tobera de cada tipo DL, GL, inyector de llenado.

Nota:

  • En cuanto a accesorios y recambios, véase la lista de piezas de repuesto.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el dispositivo en centros de torneado y fresado.
  • El dispositivo puede funcionar en posición vertical u horizontal.
  • Utilizar un dispositivo de lubricación con aceite roscador adecuado después de taladrar el orificio central y antes de cortar o moldear la rosca.

Utilización indebida
  • No debe utilizarse como broca maciza.

Descargas y documentos

Productos adecuados