Aceite de corte de alto rendimiento viscoso, sin cloro DAR 50 Visco, Contenido: 0,3l

Número de artículo: 084220 0,3
Precio por 1 Unidad (44,23 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,3 l
Color amarillo claro
Punto de ebullición -44 °C
Temperatura de autoinflamación 365 °C
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 084220 0,3
EAN / GTIN 2050000966149
Número del fabricante 5508422300
Fabricante/responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).
Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Producto espeso basado en aceite mineral, buena aptitud para el roscado, buena adherencia.