Broca especial MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC ±0,003: 6,02mm

Número de artículo: 121201 6,02
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC ±0,003 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 36 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 6,02 mm
Diámetro del filo, máx. 6,02 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. -0,003 mm
Tolerancia del fabricante máx. 0,003 mm
Longitud de ranura de viruta 44 mm
Cantidad de cortes 1
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 17 grados
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 46 mm
Longitud útil 35 mm
Longitud total 82 mm
Longitud funcional 45 mm
Peso 26 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 121201 6,02
EAN / GTIN 4069515028745
Número del fabricante 121201 6,02
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Broca de precisión espiralizada para plásticos. El autocentrado gracias a la geometría de 1 filo proporciona la máxima exactitud del calibre de puntas. Ranuras espirales pulidas para evacuación de viruta óptima.
Cumplimiento
de la banda de tolerancias IT7 posible desde ⌀ entrada hasta ⌀ salida gracias al afilado especial.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal ±0,003 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.° 121201 + 129100HB.
Pedir forma HE: con n.º 121201 + 129100HE.