• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ DC ±0,003: 6,02mm

Artikel-Nr.: 121201 6,02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC ±0,003 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 6,02 mm
Länge gesamt L 82 mm
Spannutenlänge Lc 44 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Winkel, 1. Stufe 120 Grad
Spiralwinkel, min. 17 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 1
Inhalt Einzelteil
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00300115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Herstellertoleranz min. 0,003 mm
Herstellertoleranz max. -0,003 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,737 mm
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,003 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,003 mm
Auskraglänge A 46 mm
Nutzlänge L1 35 mm
Gewicht 26 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 5×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121201 6,02
EAN / GTIN 4069515028745
Herstellernummer 121201 6,02
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralisierter Präzisionsbohrer für Kunststoffe. Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit. Polierte Spiralnuten für optimale Spanabfuhr.
Einhalten
des Toleranzbandes IT7 vom ⌀-Eintritt bis zum ⌀-Austritt durch spezielle Ausspitzung möglich.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 121201 + 129100HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 121201 + 129100HE bestellen.