• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca especial MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC ±0,003: 1,97mm

Número de artículo: 121201 1,97
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC ±0,003 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 1,97 mm
Longitud total L 50 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 14 mm
Diámetro del mango DS 3 mm
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Ángulo de espiral, mín. 17 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 1
Contenido pieza única
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00300115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 31 mm
Ejecución del mango HA
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. 0,003 mm
Tolerancia del fabricante máx. -0,003 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,568 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,003 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,003 mm
Longitud de alcance A 19 mm
Longitud útil L1 11 mm
Longitud funcional 45 mm
Peso 4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 5×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 11,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 121201 1,97
EAN / GTIN 4069515028707
Número del fabricante 121201 1,97
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Broca de precisión espiralizada para plásticos. El autocentrado gracias a la geometría de 1 filo proporciona la máxima exactitud del calibre de puntas. Ranuras espirales pulidas para evacuación de viruta óptima.
Cumplimiento
de la banda de tolerancias IT7 posible desde ⌀ entrada hasta ⌀ salida gracias al afilado especial.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal ±0,003 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.° 121201 + 129100HB.
Pedir forma HE: con n.º 121201 + 129100HE.