• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Broca especial MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC ±0,003: 10,02mm

Número de artículo: 121201 10,02
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC ±0,003 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 121201 10,02
EAN / GTIN 4045197716064
Número del fabricante 121201 10,02
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Broca de precisión espiralizada para plásticos. El autocentrado gracias a la geometría de 1 filo proporciona la máxima exactitud del calibre de puntas. Ranuras espirales pulidas para evacuación de viruta óptima.
Cumplimiento
de la banda de tolerancias IT7 posible desde ⌀ entrada hasta ⌀ salida gracias al afilado especial.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal ±0,003 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.° 121201 + 129100HB.
Pedir forma HE: con n.º 121201 + 129100HE.