{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Werksnorm | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2,03 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 14 mm | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 120 grados | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 1 | |
| Contenido | pieza única | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,1 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00300115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 31 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | -0,003 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | 0,003 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,003 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,003 mm | |
| Longitud útil L1 | 11 mm | |
| Longitud funcional | 45 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 5×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 11 mm | |
| Avance en | PEEK |
| Número de artículo | 121201 2,03 | |
| EAN / GTIN | 4069515028714 | |
| Número del fabricante | 121201 2,03 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |