{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Werksnorm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6,02 mm | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 44 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 120 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,15 mm/ot. | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00300115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Tolerance výrobce min. | -0,003 mm | |
| Tolerance výrobce max. | 0,003 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,003 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,003 mm | |
| Užitná délka L1 | 35 mm | |
| Funkční délka | 45 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 5×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 35 mm | |
| Posuv v | PEEK |
| Katalogové číslo | 121201 6,02 | |
| EAN / GTIN | 4069515028745 | |
| Číslo výrobce | 121201 6,02 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |