{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Werksnorm | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 5,02 mm | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 44 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 120 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 17 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 1 | |
| Contenido | pieza única | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00300115 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 36 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | 0,003 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | -0,003 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,449 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,003 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,003 mm | |
| Longitud de alcance A | 46 mm | |
| Longitud útil L1 | 35 mm | |
| Peso | 22,4 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 5×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 36,5 mm |
| Número de artículo | 121201 5,02 | |
| EAN / GTIN | 4069515028738 | |
| Número del fabricante | 121201 5,02 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |