Broca especial MDI DIN 6535 HA Sin revestimiento

Número de artículo: 121201
44 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Pedir forma HB: con n.° 121201 + 129100HB. Pedir forma HE: con n.º 121201 + 129100HE.
  • Medida superior diámetro nominal: 0,003 mm
  • Medida inferior diámetro nominal: -0,003 mm
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: tolerancia del fabricante
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Procesamiento en seco: adecuado
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Cantidad de cortes: 1
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 5×D
  • Tolerancia del fabricante máx.: 0,003 mm
  • Tolerancia del fabricante mín.: -0,003 mm
  • Aire: adecuado
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 120 grados
  • Anillo de color: Sin
Filtrar