Casco protector G3000, Color: YELLOW

Número de artículo: 097815 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
  • Regulación de la amplitud: Exento de silicona

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
Color amarillo
Tamaño 53 cm - 62 cm
Material cubierta del casco ABS
Peso 310 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Exento de silicona
no se empaña ni por dentro ni por fuera
Posibilidad de giro de 180°
Resistencia al frío hasta -30 °C
Resistencia contra salpicaduras de metal fundido (MM)
Sensor UV para indicación de cambio
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Número del fabricante 7000009701
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Casco protector de ABS estabilizado a UV. El sensor de UV integrado señaliza cuándo el casco que vuelve quebradizo debido a una carga UL excesiva y se tiene que sustituir. El equipamiento interior se puede girar en 180 grados y permite llevar la visera en la nuca (ventajoso al trabajar en espacios restringidos). Buena ventilación en la cascara superior del casco. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 4 puntos, regulable en altura
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de plástico
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria, construcción, silvicultura

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente al frío hasta −30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM)

Idóneo para:

Protectores auditivos n.º 097753; 097756

Pieza de repuesto:

N.º 097825 Banda antisudor estándar. N.º 097826 Banda antisudor de cuero.