Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco, Tipo: 1

Número de artículo: 097753 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™ Optime™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Número del fabricante 7000039617
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a su peso reducido, los protectores auditivos de cápsulas son cómodos de llevar y se pueden combinar bien con otros equipos de protección. Los cómodos anillos de obturación hechos de una mezcla de gel y espuma aseguran la óptima estanqueidad y una elevada comodidad de uso, también en caso de uso duradero.
La realización de casco de la serie Peltor™ Optime™ tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Nota:

Casco compatible en n.º 097815 (3M). Juegos de higiene disponibles bajo petición.